Arrêt de vis résistance moyenne/viscosité moyenne
• L'arrêt de vis E-COLL est un plastique liquide anérobie qui durcit au contact avec les métaux à l'abri de l'air. Remplace de manière optimale les arrêts de vis traditionnels comme les rondelles, les rondelles élastiques et les goupilles.
• Domaines d'application
Sécurise les vis, les écrous et les goujons filetés contre le desserrage lié aux vibrations, tout en étanchéifiant.
• Caractéristiques techniques
Viscosité : 125 mPas (25 °C).
Sec au toucher après env. 10 à 20 min.
Filetage max. M12.
Pouvoir de remplissage des fentes : 0,1 mm.
Couple de décollement : de 10 à 15 Nm.
Résistance aux températures : de –55 °C à +150 °C.
Couleur : bleu.