Eriks
E-COLL

E-COLL Colle forte pour construction 450 g/310 ml

  • ERIKS:12740374
  • Fabricant:4317784298919
Image 1
Colle de construction

•     Description du produit
Colle forte monocomposant, sans solvant, à base de polyuréthane.
Durcit avec l'humidité.
•     Propriétés du produit
Durcissement rapide.
Ponçable et rechampissable.
Fort pouvoir adhésif.
•     Domaines d'application
Adaptée pour le collage de matériaux divers, comme par ex. du bois, de la maçonnerie, de la pierre naturelle, du placoplâtre, du carton, des fibres-ciment et des métaux.
Pour une utilisation dans la construction de magasins, la construction légère et la pose à sec.
•     Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +80 °C.
Température de mise en oeuvre : de +5 °C à +40 °C.
Durcissement : après env. 30 min. prêt pour le montage, après env. 12 à 24 h durci (selon la puissance de collage et l'humidité).
Couleur : beige.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Poids
450 g
Couleur
Beige