Colle de construction
•
Colle forte monocomposant, sans solvant, à base de polyuréthane.
Durcit avec l'humidité.
• Propriétés du produit
Durcissement rapide.
Ponçable et rechampissable.
Fort pouvoir adhésif.
• Domaines d'application
Adaptée pour le collage de matériaux divers, comme par ex. du bois, de la maçonnerie, de la pierre naturelle, du placoplâtre, du carton, des fibres-ciment et des métaux.
Pour une utilisation dans la construction de magasins, la construction légère et la pose à sec.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –40 °C à +80 °C.
Température de mise en oeuvre : de +5 °C à +40 °C.
Durcissement : après env. 30 min. prêt pour le montage, après env. 12 à 24 h durci (selon la puissance de collage et l'humidité).
Couleur : beige.