Eriks
E-COLL

E-COLL Colle de construction cartouche MS-Polymer 290ml transparent

  • ERIKS:12740373
  • Fabricant:4317784341820
Image 1
Colle de construction en polymère MS

Modèle : élasticité permanente, exempte d'isocyanate et de silicone. Résistance aux températures de –40 °C à +90 °C, température d'utilisation de +1 °C à +30 °C. Résistante aux intempéries et au vieillissement, aucune décoloration sur les bords, peut être peinte avec une peinture à dispersion après la formation d'une pellicule, durcissement rapide. Formation d'une pellicule après env. 10 minutes, vitesse de durcissement 3 mm par 24 heures.

Applications : pour le collage et l'étanchéification dans le bâtiment et l'industrie métallurgique. Convient notamment au collage structurel de constructions vibrantes, dormants, banquettes de fenêtre, plaques, panneaux, plinthes, baguettes d'ornement, constructions en bois et isolants. La couleur blanche et la couleur grise conviennent également aux applications sanitaires et au collage de miroirs.

Remarque : ne convient pas au polyéthylène/polypropylène. N'est pas étanche à la diffusion de vapeur.
Ajouter à la liste

11,53 €/ Unitéhors TVA

13,95 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
E-COLL
Contenu
290 ml
Couleur
Transparent