Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne proportionnelle avec électronique intégrée DSPE8G-C300/40N-II/E0K11B

  • ERIKS:14752470
Image 1
Les DSPEG, DSPEGL et DSPE*GH sont des valves directionnelles proportionnelles, à commande assistée (pilotée), avec électronique embarquée, conçues pour un montage sur embase. Disponibles en tailles allant de l’ISO 4401-05 à l’ISO 4401-10 avec des orifices surdimensionnés, ces valves sont idéales pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques.

Caractéristiques principales:

Tailles :
Les valves DSPEG, DSPEGL et DSPE*GH sont disponibles en plusieurs tailles, conformes aux normes ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08 et ISO 4401-10. Il existe également des versions avec orifices surdimensionnés pour garantir des performances supérieures.
Tiroirs en centre ouvert ou fermé:
Chaque modèle est disponible avec un tiroir en centre ouvert ou fermé, selon les besoins spécifiques de l'application.
Circuits de régénération:
Les valves DSPE7G*, DSPE8G* et DSPE10G* prennent en charge des tiroirs adaptés aux circuits de régénération, offrant une efficacité énergétique dans certaines applications.
Options d’alimentation pilote:
Les valves peuvent être alimentées par un pilotage interne, un pilotage interne avec réducteur de pression intégré, ou un pilotage externe, offrant ainsi une flexibilité d’installation.

Options d’électronique embarquée:
  • Version G:
    Électronique standard avec interface analogique, signal de référence en courant ou tension, et une connexion 6 broches + PE. Idéale pour les applications traditionnelles avec commande directe.
  • Version GL:
    Électronique compacte avec Io-Link, Can-Open ou interface analogique, et une connexion M12 à 5 broches. Parfaite pour les applications nécessitant une connectivité avancée.
  • Version GH:
    Prend en charge la communication par bus de terrain avec les interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, via une connexion M12 à 11 broches. Optimale pour les applications industrielles avancées avec des besoins de communication complexes.
Les valves DSPEG, DSPEGL et DSPE*GH sont idéales pour une large gamme d’applications hydrauliques industrielles, offrant précision, fiabilité et capacités avancées de commande électronique.
Ajouter à la liste

2 802,00 €/ Unitéhors TVA

3 390,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DSPE8G
Version
Montage sur embase
Taille
NG25/Cetop 8
Type de valve
4/3
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
800 l/min
Tension
24 VDC
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Type de vanne
Commande électrique +/- 10V
Joints
NBR