Les DSPEG, DSPEGL et DSPE*GH sont des valves directionnelles proportionnelles, à commande assistée (pilotée), avec électronique embarquée, conçues pour un montage sur embase. Disponibles en tailles allant de l’ISO 4401-05 à l’ISO 4401-10 avec des orifices surdimensionnés, ces valves sont idéales pour contrôler la position et la vitesse des actionneurs hydrauliques.
Caractéristiques principales:Tailles :
Les valves DSPEG, DSPEGL et DSPE*GH sont disponibles en plusieurs tailles, conformes aux normes ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08 et ISO 4401-10. Il existe également des versions avec orifices surdimensionnés pour garantir des performances supérieures.
Tiroirs en centre ouvert ou fermé: Chaque modèle est disponible avec un tiroir en centre ouvert ou fermé, selon les besoins spécifiques de l'application.
Circuits de régénération: Les valves DSPE7G*, DSPE8G* et DSPE10G* prennent en charge des tiroirs adaptés aux circuits de régénération, offrant une efficacité énergétique dans certaines applications.
Options d’alimentation pilote: Les valves peuvent être alimentées par un pilotage interne, un pilotage interne avec réducteur de pression intégré, ou un pilotage externe, offrant ainsi une flexibilité d’installation.
Options d’électronique embarquée:- Version G:
Électronique standard avec interface analogique, signal de référence en courant ou tension, et une connexion 6 broches + PE. Idéale pour les applications traditionnelles avec commande directe. - Version GL:
Électronique compacte avec Io-Link, Can-Open ou interface analogique, et une connexion M12 à 5 broches. Parfaite pour les applications nécessitant une connectivité avancée. - Version GH:
Prend en charge la communication par bus de terrain avec les interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, via une connexion M12 à 11 broches. Optimale pour les applications industrielles avancées avec des besoins de communication complexes.
Les valves DSPEG, DSPEGL et DSPE*GH sont idéales pour une large gamme d’applications hydrauliques industrielles, offrant précision, fiabilité et capacités avancées de commande électronique.