2 478,00 €/ Unitéhors TVA
2 998,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage sur embase |
Taille | ISO 6264-08 |
Type de valve | Indirect |
Modèle | Proportionnel |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 400 l/min |
Plage de réglage | 1 - 350 bar |
Tension | 24 VDC |
Type de fiche | 6 pôles + PE |
Electronique intégrée | Oui |
Joints | NBR |