Vanne de décharge proportionnelle avec retour et électronique intégrée PRE*J*
PREJ, PREJL, PRE*JH sont des valves de sécurité proportionnelles, pilotées, avec électronique intégrée et retour pour boucle fermée de pression. Elles servent à moduler la pression du circuit hydraulique et permettent d’utiliser le débit total de la pompe, même à des pressions proches de la valeur réglée. Elles sont équipées d’une soupape de sécurité. L’étalonnage est effectué chez Duplomatic à une valeur ≥ 15 % de la pression maximale dans la plage de réglage.
Disponibles en trois tailles différentes pour des débits jusqu’à 500 l/min et trois plages de réglage de pression jusqu’à 350 bar.
Options d’électronique embarquée pour boucle fermée de pression:- Version J:
Électronique standard avec interface analogique, signal de référence courant ou tension, connexion 6 broches + PE. Idéal pour applications traditionnelles à commande directe. - Version JL:
Électronique compacte et économique avec Io-Link, Can-Open ou interface analogique, connexion M12 5 broches. Parfait pour applications nécessitant une connectivité avancée. - Version JH:
Supporte communication bus de terrain avec interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, connexion M12 11 broches. Optimal pour applications industrielles avancées avec besoins de communication complexes.