Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Vanne de décharge proportionnelle avec retour et électronique intégrée PRE10J-350/33N-E0K11C

  • ERIKS:14752813
Image 1
PREJ, PREJL, PRE*JH sont des valves de sécurité proportionnelles, pilotées, avec électronique intégrée et retour pour boucle fermée de pression. Elles servent à moduler la pression du circuit hydraulique et permettent d’utiliser le débit total de la pompe, même à des pressions proches de la valeur réglée. Elles sont équipées d’une soupape de sécurité. L’étalonnage est effectué chez Duplomatic à une valeur ≥ 15 % de la pression maximale dans la plage de réglage.

Disponibles en trois tailles différentes pour des débits jusqu’à 500 l/min et trois plages de réglage de pression jusqu’à 350 bar.

Options d’électronique embarquée pour boucle fermée de pression:
  • Version J:
    Électronique standard avec interface analogique, signal de référence courant ou tension, connexion 6 broches + PE. Idéal pour applications traditionnelles à commande directe.
  • Version JL:
    Électronique compacte et économique avec Io-Link, Can-Open ou interface analogique, connexion M12 5 broches. Parfait pour applications nécessitant une connectivité avancée.
  • Version JH:
    Supporte communication bus de terrain avec interfaces EtherCAT, Ethernet/IP et Profinet, connexion M12 11 broches. Optimal pour applications industrielles avancées avec besoins de communication complexes.
Ajouter à la liste

2 430,00 €/ Unitéhors TVA

2 940,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage sur embase
Taille
ISO 6264-06
Type de valve
Indirect
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
200 l/min
Plage de réglage
1 - 350 bar
Tension
24 VDC
Type de fiche
6 pôles + PE
Electronique intégrée
Oui
Joints
NBR