646,00 €/ Unitéhors TVA
781,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DUPLOMATIC |
Version | Montage en ligne |
Taille | ND25 |
Type de valve | Indirect |
Type de réglage | Bouton |
Modèle | avec vanne de décharge électrique |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 250 l/min |
Plage de réglage | 1 - 350 bar |
Tension | 24 VDC |
Type de fiche | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Raccords | P: 3/4" BSP, T 1"BSP |
Commande manuelle | avec capuchon de protection |
Port gauge | 3/8" BSP |
Joints | NBR |