Les RQM5-W et RQM7-W sont des limiteurs de pression à commande électromagnétique avec décharge et sélection de pression, avec des orifices filetés BSP pour un montage en ligne, pour des débits allant jusqu'à 400 l/min.
Cinq versions permettant la décharge de la totalité du débit par une électrovanne ou la sélection d'un maximum de 3 valeurs de pression sont disponibles. La sélection des deuxième et troisième valeurs de pression est obtenue au moyen d'un limiteur de pression placé entre l'étage principal et l'électrovanne. Des ports pour le pilotage externe de la vanne et pour le manomètre sont présents. Ces valves sont disponibles dans trois gammes de pression jusqu'à 350 bar.
Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes à courant continu ou à courant alternatif. Les solénoïdes à courant continu peuvent également être alimentés en courant alternatif, en utilisant des connecteurs avec un pont redresseur intégré.
Ils sont fournis avec une vis de réglage. Sur demande, elles peuvent être équipées d'un bouton de réglage SICBLOC sur l'étage de pression principal. La commande manuelle protégée par un sabot est disponible en option.