Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Limiteur de pression RQM5-W5/A/M/60N-D24K1/CM

  • ERIKS:14749177
Image 1
Les RQM5-W et RQM7-W sont des limiteurs de pression à commande électromagnétique avec décharge et sélection de pression, avec des orifices filetés BSP pour un montage en ligne, pour des débits allant jusqu'à 400 l/min.

Cinq versions permettant la décharge de la totalité du débit par une électrovanne ou la sélection d'un maximum de 3 valeurs de pression sont disponibles. La sélection des deuxième et troisième valeurs de pression est obtenue au moyen d'un limiteur de pression placé entre l'étage principal et l'électrovanne. Des ports pour le pilotage externe de la vanne et pour le manomètre sont présents. Ces valves sont disponibles dans trois gammes de pression jusqu'à 350 bar.

Les vannes sont disponibles avec des solénoïdes à courant continu ou à courant alternatif. Les solénoïdes à courant continu peuvent également être alimentés en courant alternatif, en utilisant des connecteurs avec un pont redresseur intégré.

Ils sont fournis avec une vis de réglage. Sur demande, elles peuvent être équipées d'un bouton de réglage SICBLOC sur l'étage de pression principal. La commande manuelle protégée par un sabot est disponible en option.
Ajouter à la liste

646,00 €/ Unitéhors TVA

781,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Version
Montage en ligne
Taille
ND25
Type de valve
Indirect
Type de réglage
Bouton
Modèle
avec vanne de décharge électrique
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
250 l/min
Plage de réglage
1 - 210 bar
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Raccords
P: 3/4" BSP, T 1"BSP
Commande manuelle
avec capuchon de protection
Port gauge
3/8" BSP
Joints
NBR