Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Détendeur proportionnel DZCE5R-210/30N-IE/D24K1

  • ERIKS:14752933
Image 1
La série DZCEK est composée de vannes proportionnelles de réduction de pression à trois voies, pilotées, conçues pour un montage sur sous-plaque.

Cette version antidéflagrante est certifiée conforme aux normes ATEX, IECEx, INMETRO ou PESO, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, que ce soit dans des installations de surface ou dans des environnements miniers souterrains. Une version pour basses températures ambiantes, jusqu’à –40 °C, est également disponible, garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales extrêmes.

Ces vannes à trois voies réduisent la pression du port P vers le port A de l’actionneur, et permettent un retour de flux de A vers T lorsque la pression en aval (au port A) dépasse la valeur réglée, assurant ainsi une protection contre les surpressions.

Les vannes sont disponibles avec une alimentation en 12 V ou 24 V, et peuvent être équipées de raccords filetés métriques ou NPT.

Les presse-étoupes sont vendus séparément. La vanne peut être commandée par une alimentation à courant contrôlé ou via une carte amplificatrice électronique, à commander séparément et à installer dans une armoire distincte située hors de la zone dangereuse.
Ajouter à la liste

1 684,00 €/ Unitéhors TVA

2 037,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DUPLOMATIC
Type
DZCE
Version
Montage sur embase
Taille
NG10/Cetop 5 piloté
Type de valve
Réduction de A ligne
Modèle
Proportionnel
Pression de service maximum
350 bar
Type de commande
Electrique
Flux d'huile maximale
150 l/min
Plage de réglage
1.2 - 210 bar
Tension
24 VDC
Type de fiche
EN 175301-803 (DIN 43650)
Joints
NBR