La série DZCEK est composée de vannes proportionnelles de réduction de pression à trois voies, pilotées, conçues pour un montage sur sous-plaque.
Cette version antidéflagrante est certifiée conforme aux normes ATEX, IECEx, INMETRO ou PESO, ce qui la rend adaptée à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives, que ce soit dans des installations de surface ou dans des environnements miniers souterrains. Une version pour basses températures ambiantes, jusqu’à –40 °C, est également disponible, garantissant un fonctionnement fiable même dans des conditions environnementales extrêmes.
Ces vannes à trois voies réduisent la pression du port P vers le port A de l’actionneur, et permettent un retour de flux de A vers T lorsque la pression en aval (au port A) dépasse la valeur réglée, assurant ainsi une protection contre les surpressions.
Les vannes sont disponibles avec une alimentation en 12 V ou 24 V, et peuvent être équipées de raccords filetés métriques ou NPT.
Les presse-étoupes sont vendus séparément. La vanne peut être commandée par une alimentation à courant contrôlé ou via une carte amplificatrice électronique, à commander séparément et à installer dans une armoire distincte située hors de la zone dangereuse.