Eriks
DORMER

DORMER HSS foret a centrer avec queue cylindrique avec radius DIN 333R 60° brilliante Ø 2 X 40 mm

  • ERIKS:11673907
  • Fabricant:7320760031094
Image 1
HSS foret a centrer avec queue cylindrique avec radius DIN 333R 60° brilliante 1xD pour trou centré proteger
Ajouter à la liste

9,00 €/ Unitéhors TVA

10,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Diamètre
2 mm
Longueur de coupe
5.3 mm
Longueur totale
40 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
333R
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS