Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Foret de centrage HSS avec que...
Foret de centrage HSS avec queue cylindrique DIN 333R non traité 1xD type A210
HSS foret a centrer avec queue cylindrique avec radius DIN 333R 60° brilliante 1xD pour trou centré proteger
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
2
1
Longueur de coupe [mm]
5.3
1
Longueur totale [mm]
40
1
Système d'enregistrement
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Foret de centrage HSS avec queue cylindrique DIN 333R non traité 1xD type A210
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
HSS foret a centrer avec queue cylindrique avec radius DIN 333R 60° brilliante Ø 2 X 40 mm
2
5.3
40
9,00 €
/
unité
Se connecter