Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer HSCo extra longue avec queue cylindrique N non traitée 2 dents Ø 22X 170 mm

  • ERIKS:11676986
  • Fabricant:7320760056479
Image 1

HSS-E fraise extra longueu a rainurer avec queue cylindrique N 30° brilliante 2 lèvres pour acier non alliér <700 N/mm², nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

120,00 €/ Unitéhors TVA

145,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à clavette
Diamètre
22 mm
Longueur de coupe maximale
75 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
170 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Cylindrique
Matériau
HSS-co
Norme DIN
1835-A
Tolérance
E8