Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Fraise à rainurer HSCo extra l...
Fraise à rainurer HSCo extra longue avec queue cylindrique N non traitée 2 dents type C122
HSS-E fraise extra longueu a rainurer avec queue cylindrique N 30° brilliante 2 lèvres pour acier non alliér <700 N/mm², nickel et alliages de cuivre
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
22
1
Diamètre d'arbre [mm]
20
1
Matériau
HSS-co
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Fraise à rainurer HSCo extra longue avec queue cylindrique N non traitée 2 dents type C122
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Type
Diamètre [mm]
Longueur de coupe maximale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Fraise à rainurer HSCo extra longue avec queue cylindrique N non traitée 2 dents Ø 22X 170 mm
Fraise à clavette
22
75
120,00 €
/
unité
Se connecter