Eriks
DORMER

DORMER Foret longueur standard, A952 Série, HSS-E, 20 mm Dia., 490 mm LG

  • ERIKS:11675532
  • Fabricant:7320760420065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

305,90 €/ Unitéhors TVA

370,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A952
Type
Jobber Length Drill
Diamètre
20 mm
Diamètre
25/32 in
Longueur de coupe
325 mm
Longueur totale
490 mm
Système d'enregistrement
Cône morse
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1870/2
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Blanc/vapeur/trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.7607 kg
Norme
DIN 1870 (2)
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
325 mm
Longueur de goujure
325 mm
Rapport longueur utile diamètre
20