Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Foret longueur standard, HSS-E
Foret longueur standard, HSS-E
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
20
1
Diamètre [in]
25/32
1
Longueur de coupe [mm]
325
1
Longueur totale [mm]
Système d'enregistrement
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Foret longueur standard, HSS-E
Produit
Diamètre [mm]
Diamètre [in]
Longueur de coupe [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Diamètre [in]
Longueur de coupe [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Foret longueur standard, A952 Série, HSS-E, 20 mm Dia., 490 mm LG
20
25/32
325
305,90 €
/
unité
Se connecter