Eriks
DORMER

DORMER Foret à centrer, R123 Série, Carbure monobloc, 10 mm Dia

  • ERIKS:11683749
  • Fabricant:7320760114704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
HM NC-center drill with straight shank 90° bright finish 1XD steel <1620 N/mm² and hardened steel 49-63 HRC, stainless steel, cast iron, titanium and nickel alloys, copper and brass alloys, aluminum-magnesium alloys and thermo-and thermosetting plastics
Ajouter à la liste

77,04 €/ Unitéhors TVA

93,22 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
R123
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe
26 mm
Longueur totale
89 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret à centrer
Revêtement
Clair
Angle de pointe
90 °
Matériau
Carbure monobloc
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
90 °
Poids
0.0885 kg
Diamètre de tige
10 mm
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H6
Longueur de goujure
26 mm
Rapport longueur utile diamètre
1