Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Foret à centrer, R123 Série, C...
Foret à centrer, R123 Série, Carbure monobloc
CM foret NC à centrer avec queue cylindrique 90° brilliante 1XD pour acier <1620 N/mm² et acier trempé 49-63 HRc, acier inoxydable, fonte, titane et nickel -alliage, cuivre et laiton alliage, aluminium-magnesium alliage et thermo- et plastique dur
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
10
1
Longueur de coupe [mm]
26
1
Longueur totale [mm]
89
1
Système d'enregistrement
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Foret à centrer, R123 Série, Carbure monobloc
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Foret à centrer, R123 Série, Carbure monobloc, 10 mm Dia
10
26
89
77,04 €
/
unité
Se connecter