Eriks
DORMER

DORMER Ensemble de 21 pièces Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants

  • ERIKS:23105730
  • Fabricant:7320760111857
Image 1

Ensemble de 21 pièces Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcerE100NO8: M3-M12
Ajouter à la liste

327,20 €/ Unitéhors TVA

395,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Forme de filetage
Métrique
Norme DIN
352 C
Matériau
HSS