Ensemble de 21 pièces Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants type L119
Ensemble de 21 pièces Tarauds a main pour filets metric brilliante DIN 352 forme C goujures droit 1.5xD trous borgnes et passants pour utilage générale in acier <1200 N/mm², fonte, cuivre et laiton, alliages d'aluminium, plastique dur et plastique renforcerE100NO8: M3-M12