Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau S4D420.06.T2.06

  • ERIKS:14851494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique S4
  • Pour 4 tuyaux simples
  • Avec 3 collerettes additionnelles de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride de montage
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Ajouter à la liste

1 528,80 €/ Unitéhors TVA

1 849,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
S4
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
420 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
4-SINGLE-T2
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/4" in
Longueur totale
6.7 m
Longueur utile
6.2 m
Pression de service max. tuyau
400 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
222 mm
B
100 mm
D
420 mm
E
47 mm
F
322 mm