Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type S4

Enrouleur hydraulique S4
  • Pour 4 tuyaux simples
  • Avec 3 collerettes additionnelles de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride de montage
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 28
  • 71
  • 1
  • 28
  • 14
  • 28
  • 29
  • 21
  • 28
  • 21
99 of Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type S4
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA