1 205,30 €/ Unitéhors TVA
1 458,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | S1 |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 570 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 1-SINGLE-B3 |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/8" in |
Longueur totale | 10.6 m |
Longueur utile | 10.1 m |
Pression de service max. tuyau | 420 bar |
Pression de service max. du tambour | 300 bar |
Débit max. | 30 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 3/8" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 3/8" |
A | 160 mm |
B | 92 mm |
D | 570 mm |
E | 47 mm |
F | 422 mm |