Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 1 tuyau type S1

Enrouleur hydraulique S1 version standard
  • Pour tuyaux simples
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 30-135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 49
  • 240
  • 49
  • 49
  • 23
  • 23
  • 30
  • 25
  • 72
  • 40
  • 72
  • 40
  • 40
289 of Enrouleur hydraulique à 1 tuyau type S1
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA