Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau M4D470.06.B2.06

  • ERIKS:14851648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique M4
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Avec 2 enrouleurs indépendants (ressort indépendants)
  • Permet l’enroulement de différents tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Ajouter à la liste

2 142,40 €/ Unitéhors TVA

2 592,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
M4
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
478 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
2-TWIN-B2
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/4" in
Longueur totale
11.5 m
Longueur utile
11 m
Pression de service max. tuyau
425 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
282 mm
B
97 mm
D
478 mm
E
47 mm
F
322 mm