Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux double ressort type M4

Enrouleur hydraulique M4
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Avec 2 enrouleurs indépendants (ressort indépendants)
  • Permet l’enroulement de différents tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 38
  • 160
  • 36
  • 22
  • 27
  • 37
  • 38
  • 42
  • 54
  • 57
  • 45
198 of Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux double ressort type M4
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA