Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD900.25.12.XX

  • ERIKS:14851018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG.25
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques de plus grand diamètre
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)

Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, en option vers le bas
Ajouter à la liste

5 176,00 €/ Unitéhors TVA

6 262,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG.25
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
910 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/2" in
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1"
A
545 mm
B
305 mm
D
910 mm
E
240 mm
F
476 mm