Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG.25

Enrouleur hydraulique AG.25
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques de plus grand diamètre
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)

Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, en option vers le bas
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 28
  • 35
  • 21
  • 14
  • 24
  • 7
  • 18
  • 14
63 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG.25
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA