Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD900.10.B2/F.29

  • ERIKS:14850552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG/F avec bride plate
  • Pour tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

4 163,70 €/ Unitéhors TVA

5 038,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG/F
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
920 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
TWIN-B2
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/8" in
Longueur totale
34 m
Longueur utile
33 m
Pression de service max. tuyau
350 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
227 mm
B
107 mm
D
920 mm
E
67 mm
F
532 mm