Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux avec support de bride type AG/F

Enrouleur hydraulique AG/F avec bride plate
  • Pour tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 61
  • 260
  • 61
  • 35
  • 45
  • 61
  • 58
  • 71
  • 76
  • 100
  • 74
321 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux avec support de bride type AG/F
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA