Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD570.19.19.HDH.53

  • ERIKS:14850937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG.19
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques de plus grand diamètre
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 80 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, en option vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée)
Ajouter à la liste

1 988,20 €/ Unitéhors TVA

2 405,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG.19
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
570 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
TWIN-HDH
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/4" in
Longueur totale
5.2 m
Longueur utile
4.7 m
Pression de service max. tuyau
250 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
80 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/4"
A
212 mm
B
108 mm
D
570 mm
E
47 mm
F
422 mm