Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG.19

Enrouleur hydraulique AG.19
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques de plus grand diamètre
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 80 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, en option vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 20
  • 19
  • 10
  • 9
  • 19
  • 20
39 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG.19
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA