Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD570.06.B2.06

  • ERIKS:14850164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG version standard
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage: vertical, horizontal en option (non recommandé au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

1 371,90 €/ Unitéhors TVA

1 660,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG Standard
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
570 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
TWIN-B2
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/4" in
Longueur totale
17.5 m
Longueur utile
17 m
Pression de service max. tuyau
425 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
171 mm
B
92 mm
D
570 mm
E
47 mm
F
422 mm