Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG Standard

Enrouleur hydraulique AG version standard
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage: vertical, horizontal en option (non recommandé au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 47
  • 211
  • 55
  • 71
  • 72
  • 60
  • 47
  • 32
  • 36
  • 48
  • 48
258 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG Standard
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA