Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD270.10.R7.29

  • ERIKS:14849943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG version compact
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 30 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage: vertical, horizontal en option
Ajouter à la liste

543,70 €/ Unitéhors TVA

657,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG Compact
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
275 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
TWIN-R7
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/8" in
Longueur totale
2.8 m
Longueur utile
2.5 m
Pression de service max. tuyau
160 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
30 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
3/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
154 mm
B
75 mm
D
275 mm
E
30 mm
F
272 mm