Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG Compact

Enrouleur hydraulique AG version compact
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 30 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage: vertical, horizontal en option
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 20
  • 61
  • 30
  • 6
  • 25
  • 20
  • 19
  • 10
  • 16
  • 16
81 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type AG Compact
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA