Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD270.05.B1.01

  • ERIKS:14849930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG version compact
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 30 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage: vertical, horizontal en option
Ajouter à la liste

569,20 €/ Unitéhors TVA

688,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG Compact
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
275 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
TWIN-B1
Pour diamètre intérieur de tuyau
3/16" in
Longueur totale
4.5 m
Longueur utile
4.2 m
Pression de service max. tuyau
360 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
30 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
154 mm
B
75 mm
D
275 mm
E
30 mm
F
272 mm