Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD1300.25.16.B3.48

  • ERIKS:14850992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG.25
  • Pour tuyaux doubles soudés thermoplastiques de plus grand diamètre
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)

Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max.: 135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau : 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, en option vers le bas
Ajouter à la liste

12 919,10 €/ Unitéhors TVA

15 632,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG.25
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
1300 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
TWIN-B3
Pour diamètre intérieur de tuyau
5/8" in
Longueur totale
46 m
Longueur utile
43 m
Pression de service max. tuyau
250 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
135 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
5/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1"
A
620 mm
B
305 mm
D
1300 mm
E
315 mm
F
605 mm