Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau AGD1000.12.XX/F

  • ERIKS:14850425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique AG/F avec bride plate
  • Pour tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Ajouter à la liste

2 522,00 €/ Unitéhors TVA

3 051,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
AG/F
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
1000 mm
Avec flexible
Non
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/2" in
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
1/2"
A
227 mm
B
107 mm
D
1000 mm
E
67 mm
F
687 mm