2 729,90 €/ Unitéhors TVA
3 303,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DEMAC |
Type | A5/E |
Matériau | Acier peint |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Diamètre du tambour | 420 mm |
Avec flexible | Oui |
Type de flexible | 5-HOSES-R7 + CABLE |
Pour diamètre intérieur de tuyau | 3/8" in |
Longueur totale | 6.7 m |
Longueur utile | 6.2 m |
Câble | 8x1 mmk |
Voltage maxi | 50 V |
Intensité max. | 5 A |
Pression de service max. tuyau | 160 bar |
Pression de service max. du tambour | 300 bar |
Débit max. | 30 l/min |
Plage de température | de -20 jusqu'à 80 |
Mécanisme d'enroulement | Ressort exploité |
Sens rotation | A droite |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle tournant |
Dimension de filetage | 3/8" BSP cyl. |
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces) | 3/8" |
A | 361 mm |
B | 113 mm |
C | 47 mm |
D | 420 mm |
E | 322 mm |