Eriks
DEMAC

Enrouleur électro-hydraulique 5 tuyaux + câble type A5/E

Enrouleur combiné électro-hydraulique A5/E
  • Pour 5 tuyaux avec soudure thermoplastique et un câble électrique multicoeurs
  • Max. 12 contacts électriques pour le câble électrique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux doubles
  • Disponible en version droite ou gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur : 300 bar en option 400 bar
  • Débit maximum : 30 l/min
  • Voltage max.: 50V
  • Courant max.: 5A
  • Diamètre intérieur tuyau : 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, option vertical vers le bas
  • Position de montage : verticale, horizontale (non recommandée au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 70
  • 270
  • 200
  • 70
  • 60
  • 140
  • 70
340 of Enrouleur électro-hydraulique 5 tuyaux + câble type A5/E
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA