Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A4D470.19.16.T2.48

  • ERIKS:14851792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A4.19
  • Pour 4 tuyaux simples avec diamètre supérieurs et meilleur indice de flottabilité
  • Avec 3 collerettes additionnels de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 80 l/min
  • Diamètre intérieur du tuyau: 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Ajouter à la liste

2 802,40 €/ Unitéhors TVA

3 390,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A4.19
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
478 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
4-SINGLE-T2
Pour diamètre intérieur de tuyau
5/8" in
Longueur totale
4 m
Longueur utile
3.5 m
Pression de service max. tuyau
220 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
80 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
5/8" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/4"
A
296 mm
B
247 mm
D
478 mm
E
322 mm