Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4.19

Enrouleur hydraulique A4.19
  • Pour 4 tuyaux simples avec diamètre supérieurs et meilleur indice de flottabilité
  • Avec 3 collerettes additionnels de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 80 l/min
  • Diamètre intérieur du tuyau: 3/4"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 20
  • 66
  • 16
  • 16
  • 18
  • 16
  • 43
  • 43
86 of Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4.19
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA