Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A4D470.06.B1.06

  • ERIKS:14851288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A4 version standard
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux jumelés
  • Disponible en version gauche ou droite
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max. : 30 l/min
  • Diamètre intérieur maximum du tuyau : 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Ajouter à la liste

1 605,80 €/ Unitéhors TVA

1 943,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A4 Standard
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
478 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
2-TWIN-B1
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/4" in
Longueur totale
11.5 m
Longueur utile
11 m
Pression de service max. tuyau
310 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
30 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/4" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
222 mm
B
100 mm
D
478 mm
E
47 mm
F
322 mm