Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4 Standard

Enrouleur hydraulique A4 version standard
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux jumelés
  • Disponible en version gauche ou droite
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de service max. enrouleur: 300 bar, option 400 bar
  • Débit max. : 30 l/min
  • Diamètre intérieur maximum du tuyau : 3/8"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 42
  • 195
  • 72
  • 90
  • 75
  • 42
  • 27
  • 42
  • 42
  • 42
237 of Enrouleur hydraulique à 4 tuyaux type A4 Standard
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA