Eriks
DEMAC

DEMAC Enrouleur de tuyau A4D296.12.B2.41

  • ERIKS:14851523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Enrouleur hydraulique A4.12
  • Pour 2 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique avec diamètre intérieur 1/2" - 12.7mm
  • Avec collerette centrale de séparation des tuyaux doubles additionnelle
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Ajouter à la liste

1 118,60 €/ Unitéhors TVA

1 353,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DEMAC
Type
A4.12
Matériau
Acier peint
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Diamètre du tambour
295 mm
Avec flexible
Oui
Type de flexible
2-TWIN-B2
Pour diamètre intérieur de tuyau
1/2" in
Longueur totale
1.5 m
Longueur utile
1.2 m
Pression de service max. tuyau
310 bar
Pression de service max. du tambour
300 bar
Débit max.
40 l/min
Plage de température
de -20 jusqu'à 80
Mécanisme d'enroulement
Ressort exploité
Sens rotation
A droite
Type de raccord à sertir
Filetage femelle tournant
Dimension de filetage
1/2" BSP cyl.
Entrée de Raccord de fil de tambour (pouces)
3/8"
A
252 mm
B
129 mm
D
295 mm
E
37 mm
F
291 mm